PENTA 24N150J010 IC1008 Skæreplader med 5 skærekanter til notning og afstikning af bløde emnematerialer, afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003112
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003112
EAN/GTIN 7291075151282
Producentnummer 6003112
L-nummer L24080 26

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven