PENTA 24R150J15D IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003090
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6003090
    EAN/GTIN 7291075151572
    Producentnummer 6003090
    L-nummer L24080 10

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,06 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm

    Egenskab:

    • Spanformer J
    • Hjørneradius (RE) 0,06 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
    • Skærediameter (CUTDIA) 10 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven