DGR 5003J-4D IC1028 Tosidede skær til afstikning af rør, bløde materialer, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003084
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003084
EAN/GTIN 7291075207781
Producentnummer 6003084
L-nummer L23940 1901

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 19,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 19,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven