DGL 3100JS-6D IC908 Tosidede skær til afstikning af rør, bløde materialer, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003028
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003028
EAN/GTIN 7291075207507
Producentnummer 6003028
L-nummer L23940 1704

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 3,1 mm, samlet længde (OAL) 20,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3,1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 20,6 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven