• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GFL 2 - 6D IC328 Self-Grip, skær til afstikning med fast stop, for reducerede reststykker.

Art.-nr.: 6002850
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002850
EAN/GTIN 7291075055757
Producentnummer 6002850
L-nummer L23930 486

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,16 mm, skærebredde (CW) 2,2 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2,2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven