DGL 2200JS-15D IC308 Tosidede skær til afstikning af rør, bløde materialer, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6002755
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002755
EAN/GTIN 7291075207354
Producentnummer 6002755
L-nummer L23940 1376

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 20,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2,2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,07 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 20,6 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere