GFL 4W - 8D IC354 Enkeltskærsplade med dobbelt spånafgang til afstikning af stål og rustfrit stål

Art.-nr.: 6002619
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002619
EAN/GTIN 7291075211610
Producentnummer 6002619
L-nummer L23930 394

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkende skær, hjørneradius (RE) 0,24 mm, skærebredde (CW) 4,1 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hjørneradius (RE) 0,24 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4,1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven