GFL 3 - 8D IC354 Self-Grip, skær til afstikning med fast stop, for reducerede reststykker.

Art.-nr.: 6002593
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002593
EAN/GTIN 7291075055573
Producentnummer 6002593
L-nummer L23930 368

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven