• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GFL 3JS - 4D IC354 Enkeltskær til afstikning af bløde emnematerialer, rørmaterialer, små diametre og tyndvæggede dele

Art.-nr.: 6002562
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002562
EAN/GTIN 7291075211139
Producentnummer 6002562
L-nummer L23930 340

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,03 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,03 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven