Trappe 45° trin bredde 600 mm 10 trin aluminium riflet

Art.-nr.: 600250
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Trappe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600250
Kopier
EAN/GTIN 4031405002500
Kopier
Producentnummer 600250
Kopier
L-nummer L90110 1187
Kopier
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fast aluminiumstrappe med 45 graders hældning
  • Trinbredde: 600 mm
  • Trindybde: 225 mm
  • Trinvis version som standard i aluminium rillet (R 9), fås også med andre belægninger som ekstraudstyr
  • Enkeltsidet gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer som standard (højde: 1.100 mm)
  • Andet gelænder (kræves til vægafstand >120 mm i overensstemmelse med din en ISO 14122-3)
  • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
  • Til trapper med en trinbredde på 800 eller 1,000 mm kræves en central støtte fra en lodret højde på 3,300 mm (mod ekstra betaling eller på stedet)
  • Maksimal belastning: Trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 2341 mm
  • Konstruktionstype: 45°
  • Konstruktionstype: 45°
  • Gulvbelægning: Aluminium riflet
  • Højde: 3180 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Lodret højde: 2080 mm
  • Antal trin/trin: 10 trin
  • Trin/trindybde: 225 mm
  • Trinbredde: 600 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter