DGN 5003W IC328 Tosidede skær til notning og afstikning. Spåndanner med centerland til hårde emnematerialer og afbrudt skæring

Art.-nr.: 6002495
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6002495
    EAN/GTIN 7291075196412
    Producentnummer 6002495
    L-nummer L23940 903

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 19 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 5 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,33 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,12 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 19 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven