Trappe 45° trin bredde 600 mm 7 trin aluminium riflet

Art.-nr.: 600247
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Trappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600247
EAN/GTIN 4031405931343
Producentnummer 600247

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fast aluminiumstrappe med 45 graders hældning
  • Trinbredde: 600 mm
  • Trindybde: 225 mm
  • Trinvis version som standard i aluminium rillet (R 9), fås også med andre belægninger som ekstraudstyr
  • Enkeltsidet gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer som standard (højde: 1.100 mm)
  • Andet gelænder (kræves til vægafstand >120 mm i overensstemmelse med din en ISO 14122-3)
  • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
  • Til trapper med en trinbredde på 800 eller 1,000 mm kræves en central støtte fra en lodret højde på 3,300 mm (mod ekstra betaling eller på stedet)
  • Maksimal belastning: Trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 1711 mm
  • Konstruktionstype: 45°
  • Konstruktionstype: 45°
  • Gulvbelægning: Aluminium riflet
  • Højde: 2560 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Lodret højde: 1460 mm
  • Antal trin/trin: 7 trin
  • Trin/trindybde: 225 mm
  • Trinbredde: 600 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven