DGN 6303J IC354 Tosidede skær til indstikning og afstikning af bløde emnematerialer, afstikning af rør, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6002400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002400
EAN/GTIN 7291075153330
Producentnummer 6002400
L-nummer L23940 226

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,35 mm, skærebredde (CW) 6,35 mm, samlet længde (OAL) 19,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,35 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 6,35 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,25 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 19,1 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven