DGR 3102C-6D IC354 Dobbeltsidede skær til afstikning af stænger, hårde emnematerialer og til vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6002350
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002350
EAN/GTIN 7291075206036
Producentnummer 6002350
L-nummer L23940 673

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 3,1 mm, samlet længde (OAL) 21 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3,1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,18 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,08 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 21 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere