PowerMaxx BH 12 BL 16 Batterihammer

Art.-nr.: 600207850
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
    Produkttype Borehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 600207850
    EAN/GTIN 4061792191648
    Producentnummer 600207850
    L-nummer L01750 1271

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Meget let, kompakt batteridrevet borehammer med børsteløs motor til trængselsfri boring i enhver arbejdsstilling
    • Metabo 12-voltsklassen - let i hånden, stærk i brug
    • Maximal boreydelse, effektivitet og levetid takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme
    • Borehammer med 2 funktioner: Hammerboring og boring
    • Metabo VibraTech (MVT): Sundhedsvenligt, trætningsfrit arbejde selv ved kontinuerlig brug
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldakselelektronik (VTC) til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
    • Elektronisk sikkerhedsafbrydelse af motoren, når indsatsværktøjet blokerer, for sikkert arbejde
    • LED-arbejdslys for optimalt overblik over borepladsen

      Leveringsomfang
    • Ekstra håndtag, boredybdeanslag, uden batteripakke, uden oplader.

    Egenskab:

    • Batterispænding: 12 V
    • Type af batteripakke: Li-Power
    • Bor-Ø beton med borehammerbor: 16 mm
    • Bor-Ø murværk med bor: 68 mm
    • Bore-Ø stål: 13 mm
    • Bore-Ø nåletræ: 20 mm
    • Vægt med batteripakke: 1.9 kg
    • Vægt uden batteripakke: 1.7 kg
    • Hammerboring af beton: 12.1 m/s²
    • Hastighed uden belastning: 0 - 730 /min
    • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 1.3 J
    • Max. antal slag: 5250 /min
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Lydtrykniveau: 87 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
    • Værktøjsholder: SDS-plus

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven