Kombinationsnøgle UD-profil 18 mm

Art.-nr.: 6001720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6001720
EAN/GTIN 4010886600177
Producentnummer 6001720
L-nummer L60160 275

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Størrelse 5 og 5,5 mm med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt bearbejdet
Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Dybtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krumme ring. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 38 mm
  • Samlet højde [mm]: 224 mm
  • Samlet længde [mm]: 245 mm
  • Vægt [lbs]: 0,400 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 26,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 40 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 13,2 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 7,7 mm
  • Forskydningshøjde 1: 22,5 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 10°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 18
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven