MH 5 Mejselhammer

Art.-nr.: 600147500
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Mejselhammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600147500
EAN/GTIN 4061792199200
Producentnummer 600147500
L-nummer L01750 126

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Metabo VibraTech (MVT): Integreret dæmpningssystem til reduktion af vibrationer for at beskytte sundheden
  • Optimal varmeafledning og lav vægt takket være gearhus i magnesium trykstøbt materiale
  • Indstillelig kontakt til komfortabel mejsel ved kontinuerlig brug
  • Variabelt bøjlehåndtag kan drejes 360° og vinklen justeres for optimal arbejdsstilling

    Leveringsomfang
  • Skålhåndtag, smøremiddel til værktøjets indstiksende, rengøringsklud, plastkuffert.

Egenskab:

  • Vægt uden netkabel: 5.6 kg
  • Kabellængde: 6 m
  • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 7.1 J
  • Max. antal slag: 3000 /min
  • Mejsel: 12.3 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.67 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1100 W
  • Lydtrykniveau: 95 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Værktøjsholder: SDS-max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven