Drejningsmoment Skruetrækkere

Art.-nr.: 6001-5.4/3
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
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6001-5.4/3
    EAN/GTIN 4000896141692
    Producentnummer 6001-5.4/3
    L-nummer L60140 1513

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til alle skrueforbindelser med lavt drejningsmoment, f.eks. Skivebremser på cyklen
    • Markant mærkbar og hørbar drejningsmoment udløser, når det indstillede drejningsmoment nås ved at rasle
    • Slip uden momentfunktion mulig
    • Hurtig og præcis indstilling af drejningsmomentværdier med vinkelskruetrækker (HAZET 2100-06, medfølger)
    • Plug-in bitholder med magnet til alle bits med sekskantfatning 6,3 = 1/4″ drev eller HAZET adapter 2304 til tilslutning til firkantet fatning 6,3 = 1/4″ fatningsindsatser HAZET 850
    • Nøjagtighed (tolerance) baseret på en ISO 6789
    • Indhold:
      Momenthåndtag med push-in bitholder 2239-7, vinkelskruetrækker 2100-06
    • Plasthåndtag
    • Fremstillet i Tyskland
    • Ydelse: Indvendig sekskant 6,3 (1/4 in.)
    • Nettovægt (kg): 0,02 kg
    • Nm min.-max: 3 - 5,4 Nm
    • Tolerance: 6%
    • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi
    • Antal værktøjer: 3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven