Sæt med kombinationsnøgler 15- stk. 6-32 mm

Art.-nr.: 6000160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6000160
EAN/GTIN 4010886600016
Producentnummer 6000160
L-nummer L60160 1041

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt færdigbehandlet
Ring: krøllet og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Lav- eller forsænkede møtrikker eller skruer kan fjernes
Fikseres med en skruetrækker. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug
Glansfrit udseende takket være den matte forkromning
Mund: præcist slebet til den nøjagtige nominelle dimension for optimale kontaktflader
Slanger aksel på kæbesiden, forstærket med en kraftribbe, garanterer maksimale drejningsmomenter

Egenskab:

  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven