GFL 1.6 -15D IC20 Self-Grip, skær til afstikning med fast stop, for reducerede reststykker.

Art.-nr.: 6000103
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6000103
EAN/GTIN 7291075055221
Producentnummer 6000103
L-nummer L23930 570

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,16 mm, skærebredde (CW) 1,6 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1,6 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven