GFF 2R IC20 Skæreskiver til aksial rillestegning

Art.-nr.: 6000010
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6000010
EAN/GTIN 7291075054460
Producentnummer 6000010
L-nummer L23930 556

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 2,1 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 36 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 25 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,13 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven