• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Slibesten til CBN- og diamantslibeskiver, Korntype og korn: EK240

Art.-nr.: 599840 EK240
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korntype og korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Grinding medium code: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Abrasive media Ædelkorund
Grinding medium code A
Korn 240
Specification A240V
Længde 200 mm
Bredde 50 mm
Højde 25 mm
Til slibeskiver i kornstørrelse 46 − 126 µm
Produkttype Slibesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 599840 EK240
EAN/GTIN 9003174642909
Producentnummer 464290
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

Oprunings- eller slibesten med forskellige mål med ensartet struktur.
Ædelkorund-slibesten i keramisk binding (standardanvendelse).

Anvendelse:

  • Skærpning (genskabelse af kornfremspring) af diamant- og CBN-slibeskiver efter afretning eller under slibeprocessen. Bindingen nulstilles, diamant- og CBN-slibelegemer bliver atter skarpe.
  • Anvendelsen er håndført eller stationær på slibemaskiner ved indstik.
  • Vådslibning anbefales.

Bemærk:

Slibesten skal så vidt muligt opbevares vådt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven