Slibesten til CBN- og diamantslibeskiver EK600

Art.-nr.: 599800 EK600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korntype og korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Ædelkorund
    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 600
    Specifikation A600V
    Længde 100 mm
    Bredde 25 mm
    Højde 13 mm
    Til slibeskiver i kornstørrelse < 46 µm
    Produkttype Slibesten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 599800 EK600
    EAN/GTIN 9003170335317
    Producentnummer 33531

    Betegnelse

    Udførelse:

    Oprunings- eller slibesten med forskellige mål med ensartet struktur.
    Ædelkorund-slibesten i keramisk binding (standardanvendelse).

    Anvendelse:

    • Skærpning (genskabelse af kornfremspring) af diamant- og CBN-slibeskiver efter afretning eller under slibeprocessen. Bindingen nulstilles, diamant- og CBN-slibelegemer bliver atter skarpe.
    • Anvendelsen er håndført eller stationær på slibemaskiner ved indstik.
    • Vådslibning anbefales.

    Bemærk:

    Slibesten skal så vidt muligt opbevares vådt.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven