Kornafretterplade L×B×H 33×10,5×5 mm B115

Art.-nr.: 599760 B115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse D
    Diamantbelægning, længde 15 mm
    Diamantbelægning, bredde 10 mm
    Diamantbelægning, højde 1,15 mm
    Produkttype Afretterplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 599760 B115
    EAN/GTIN 9003174777533
    Producentnummer 477753

    Betegnelse

    Udførelse:

    Engangsafretterplade, sintret i siden.
    Belægningslængde 15 mm, belægningsbredde 10 mm, belægningstykkelse 1,15 mm.

    Anvendelse:

    Til lige og enkle slibeskiveprofiler på rundslibemaskiner og fladslibemaskiner.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven