Udførelse:
Standard-slibeskiveafretter til alle maskiner med egnet holder. Afretterne er dimensioneret som envejs-afrettere, der skal udskiftes helt, når slidgrænsen er nået. (Genmontering er ikke muligt).
Med nøgleflade til nem afmontering.
Envejs-enkornsdiamant-afretter.
Anvendelse:
Til præcis afretning og efterslibning af slibeskiver til (gen-)fremstilling af en defineret slibeværktøjstilstand (rund- og planløb, slibeskiveprofil, overfladestruktur, slibning). Sørg for tilstrækkelig kølesmøring ved enkelt emnefremstilling eller lille seriefremstilling. Kort opspænding (fri længde < 2×D) forebygger svingningsproblemer.
Til lige, let konkave og konvekse slibeskiveprofiler til ekstern rundslibning, fladslibning, intern rundslibning og slibning uden spids. Vær altid opmærksom på den relevante monteringsposition (hældning 3° til 15° til slibeskivens centrum for begge akseretninger). For at sikre en ensartet slitage på afretteren skal du med jævne mellemrum dreje holderen 90°.