Diamant-afretter med MK0-holder, Diamantvægt: 0,7kt

Art.-nr.: 599710 0,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Diamantvægt (kt) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Afrettertype Enkeltkorn
Slibemiddelforkortelse D
Hoved-⌀ D2 9,3 mm
Samlet længde L 31,5 mm
Diamantvægt 0,7 kt
Til slibeskivemål ⌀250×50−⌀400×35 mm
Produkttype Håndafrettere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 599710 0,7
EAN/GTIN 9003175135684
Producentnummer 513568

Betegnelse

Udførelse:

Standard-slibeskiveafretter til alle maskiner med egnet holder. Afretterne er dimensioneret som envejs-afrettere, der skal udskiftes helt, når slidgrænsen er nået. (Genmontering er ikke muligt).
Med nøgleflade til nem afmontering.
Envejs-enkornsdiamant-afretter.

Anvendelse:

Til præcis afretning og efterslibning af slibeskiver til (gen-)fremstilling af en defineret slibeværktøjstilstand (rund- og planløb, slibeskiveprofil, overfladestruktur, slibning). Sørg for tilstrækkelig kølesmøring ved enkelt emnefremstilling eller lille seriefremstilling. Kort opspænding (fri længde < 2×D) forebygger svingningsproblemer.
Til lige, let konkave og konvekse slibeskiveprofiler til ekstern rundslibning, fladslibning, intern rundslibning og slibning uden spids. Vær altid opmærksom på den relevante monteringsposition (hældning 3° til 15° til slibeskivens centrum for begge akseretninger). For at sikre en ensartet slitage på afretteren skal du med jævne mellemrum dreje holderen 90°.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven