22ER N 60 IC250 60° delprofil-platter til udvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5991571
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 5991571
    EAN/GTIN 7291075047578
    Producentnummer 5991571
    L-nummer L23960 588

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindskær, gevindstigning, maks. (TPX) 5 mm, gevindstigning, min. (TPN) 3,5 mm, gevind pr. tomme maks. (TPIX) 7 tråde/″, gevind pr. tomme min. (TPIN) 5 tråde/″

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,42 mm
    • Gevindform type (THFT) VP60
    • Gevinddeling, maks. (TPX) 5 mm
    • Gevinddeling, min. (TPN) 3,5 mm
    • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 7 tråde/″
    • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 5 tråde/″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven