SECUR LAB-laboratorieskære-/slibeskive Ø×T×H (mm) 60

Art.-nr.: 598740 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    157,12  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Skæring
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 41N

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Skæring
Slibemiddel Korund, strukturløst, kunstharpiksbundet
Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A80-BM
optimeret til materiale Stål; INOX
Form 41N
Skive-⌀ D 350 mm
Skivebredde, D 2,5 mm
Borings-⌀ H 32 mm
Drevmaskine Stationære skæremaskiner
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 598740 60
EAN/GTIN 9003171673340
Producentnummer 167334

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

SECUR LAB højeffektiv laboratorieskæreskiver i vævsfri, kunsharpiksbundet korund-udførelse til skæring af smeltet stål, alle former for pulverstål og alle jernmetaller med forskellige hårdhedsgrad.
Mellemhård skæreskive til materialehårdheder på ca. 20−62 HRC (250−700 HV). Specifikation: A80-BM.

Anvendelse:

  • Laboratorieskæring af metalliske prøvematerialer på stationære skære-/slibemaskiner.
  • Udelukkende vådslibning, kræver kølesmøring.
  • Arbejdshastighed 30−maks. 50 m/s.
  • For højt anpresningstryk medfører skæve snit.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven