{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemetoder | Skæring | |
Slibemiddel | Diamant | |
Slibemiddelforkortelse | D | |
Korn | D126 | |
Specifikation | D126C100B-W-Carbide | |
optimeret til materiale | Hårdmetal | |
Form | 1A1R | |
Skive-⌀ D | 150 mm | |
Skivebredde, D | 1 mm | |
Borings-⌀ H | 20 mm | |
Slibebelægning, bredde, U | 1 mm | |
Slibebelægning, højde, X | 5 mm | |
Drevmaskine | Stationære skæremaskiner | |
Anbefalet periferihastighed | 20 m/s - 40 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 598630 D126 | |
EAN/GTIN | 9003171481327 | |
Producentnummer | 148132 |