Diamant- skære-/slibeskive Ø×T×H (mm) D126

Art.-nr.: 598600 D126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Skæring
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • Form: 1A1R

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemetoder Skæring
    Slibemiddel Diamant
    Slibemiddelforkortelse D
    Korn D126
    Specifikation D126C100B-W-Carbide
    optimeret til materiale Hårdmetal
    Form 1A1R
    Skive-⌀ D 100 mm
    Skivebredde, D 1 mm
    Borings-⌀ H 20 mm
    Slibebelægning, bredde, U 1 mm
    Slibebelægning, højde, X 5 mm
    Drevmaskine Stationære skæremaskiner
    Anbefalet periferihastighed 20 m/s - 40 m/s
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 598600 D126
    EAN/GTIN 9003171006605
    Producentnummer 100660

    Anvendelsestabel

    Hårdmetal (HM)
     
    Kunststof, GFK
     
    Sten
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektiv skæreskive med diamantbelægning i kunstharpiksbinding, der giver optimale standtider og gør den praktisk i brug.
    Specifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

    Anvendelse:

    • Skæringstationære skære-/slibemaskiner af hårdmetal.
    • Vådslibning anbefales (standtid, temperatur, ydelse).
    • Arbejdshastighed 20−40 m/s.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven