{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemetoder | Skæring | |
Slibemiddel | Korund, strukturløst, kunstharpiksbundet | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60N5B68 HSS | |
optimeret til materiale | Stål; HSS | |
Form | 41N | |
Skive-⌀ D | 150 mm | |
Skivebredde, D | 1 mm | |
Borings-⌀ H | 20 mm | |
Drevmaskine | Stationære skæremaskiner | |
Anbefalet periferihastighed | 30 m/s - 50 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 598530 | |
EAN/GTIN | 9003172821108 | |
Producentnummer | 282110 |