Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.×T×H (mm) D126

Art.-nr.: 597910 D126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • Form: 1A1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemetoder Værktøjsslibning
    Slibemiddel Diamant
    Slibemiddelforkortelse D
    Korn D126
    Specifikation D126C75B DIAGO W-Carbide
    Form 1A1
    Skive-⌀ D 100 mm
    Skivebredde, D 10 mm
    Borings-⌀ H 20 mm
    Slibebelægning, bredde W, endeside 10 mm
    Slibebelægning, højde, X 3 mm
    Produkttype Slibetallerken

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 597910 D126
    EAN/GTIN 9003176128609
    Producentnummer 612860

    Anvendelsestabel

    Hårdmetal (HM)
     
    Kunststof, GFK
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning.
    Universalkornstørrelse til mellemfin, fin overfladekvalitet ved meget god fremdrift i arbejdet. Specifikation: D126C75B DIAGO-W-karbid.

    Anvendelse:

    Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner. Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven