Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.×T×H (mm) D64

Art.-nr.: 597750 D64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • Form: 12A2F

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemetoder Værktøjsslibning
    Slibemiddel Diamant
    Slibemiddelforkortelse D
    Korn D64
    Specifikation D64C50B DIAGO W-Carbide
    Form 12A2F
    Skive-⌀ D 125 mm
    Skivebredde, D 23 mm
    Borings-⌀ H 20 mm
    Slibebelægning, bredde W, endeside 5 mm
    Slibebelægning, højde, X 4 mm
    Produkttype Slibetallerken

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 597750 D64
    EAN/GTIN 9003177313875
    Producentnummer 731387

    Anvendelsestabel

    Hårdmetal (HM)
     
    Kunststof, GFK
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning.
    Finkornet til optimal overfladekvalitet ved stor fremdrift i arbejdet. Specifikation: D64C50B DIAGO-W-karbid.

    Anvendelse:

    Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner. Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven