Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.×T×H (mm) D126

Art.-nr.: 597730 D126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • Form: 12A2D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Værktøjsslibning
Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D126
Specifikation D126C75B DIAGO W-Carbide
Form 12A2D
Skive-⌀ D 150 mm
Skivebredde, D 25 mm
Borings-⌀ H 20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside 10 mm
Slibebelægning, højde, X 3 mm
Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 597730 D126
EAN/GTIN 9003177923586
Producentnummer 792358

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning.
Universalkornstørrelse til mellemfin, fin overfladekvalitet ved meget god fremdrift i arbejdet. Specifikation: D126C75B DIAGO-W-karbid.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner. Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven