CBN-kopslibeskiver Dia.×T×H (mm) B126

Art.-nr.: 597360 B126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Form: 12V9

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemetoder Værktøjsslibning
    Korn B126
    Form 12V9
    Skive-⌀ D 125 mm
    Skivebredde, D 25 mm
    Borings-⌀ H 20 mm
    Slibebelægning, bredde W, endeside 2 mm
    Slibebelægning, højde, X 10 mm
    Produkttype Kopskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 597360 B126
    EAN/GTIN 9003178405067
    Producentnummer 840506

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Værktøjsslibeskiver med CBN-slibemiddelbelægning i kunstharpiksbinding til høj standtid ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-bæreenhedssystemet i aluminiumskompositmaterialer sikrer en høj vibrationsdæmpning og dermed rolig slibning med konstante sliberesultater og samtidig høj overfladekvalitet.
    Til fin overfladekvalitet ved god fremdrift i arbejdet. Specifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

    Anvendelse:

    Til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af højtlegeret (HSS-)værktøjs- og indsætningsstål, Stellite.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven