CBN kombi-slibetoppe til dæksel S0 / S0E Dia.×T×H (mm) B17

Art.-nr.: 597121 B17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Slibemiddelforkortelse: CBN
  • Form: 11A2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemetoder Værktøjsslibning
    Slibemiddel kubisk bornitrid
    Slibemiddelforkortelse CBN
    Korn B17
    Specifikation B17C50B
    Form 11A2
    Skive-⌀ D 75 mm
    Skivebredde, D 26 mm
    Borings-⌀ H 20 mm
    Slibebelægning, bredde W, endeside 8 mm
    Slibebelægning, højde, X 3 mm
    Produkttype Kopskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 597121 B17
    EAN/GTIN 9003171749311
    Producentnummer 174931

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Topslibeskiver med CBN- eller diamant-slibebelægning.
    Højeffektive værktøjsslibeskiver med superabrasiv slibebelægning (CBN eller diamant) i kunstharpiksbinding til optimale standtider ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-holdersystem i aluminium-kompositmateriale sikrer høj svingningsdæmpning og dermed rolig slibning med konstant sliberesultatet ved høj overfladekvalitet.

    Anvendelse:

    Til økonomisk for- og finslibning af HSS-, hårdmetalgravstik uden slibeskiveskift til dæksel S0 / S0E. Mulighed for parvis anvendelse med nr. 597111 / 597112 eller 597121 / 597122 .
    CBN-belægning til højeffektiv slibning af emner med lange spåner og Fe-indhold som f.eks. hærdet, højt legeret kromstål og HSS-emner (inklusive pulvermetalliske kvaliteter) og nikkel-baserede legeringer. Specifikation: B17C50B, B64C50B HSS.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven