Kopslibeskiver keramiske Dia.×T×H (mm) EK80

Art.-nr.: 597020 EK80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 6

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemetoder Værktøjsslibning
    Slibemiddel Ædelkorund, hvid
    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 80
    Specifikation SD83AII7PVK3F steel universal
    Form 6
    Skive-⌀ D 100 mm
    Skivebredde, D 50 mm
    Borings-⌀ H 20 mm
    Godstykkelse W 10 mm
    Bundtykkelse E 10 mm
    Produkttype Kopskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 597020 EK80
    EAN/GTIN 9003170096270
    Producentnummer 9627

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kopslibeskive med:
    Ædelkorund, hvid. Specifikation: SD83AII7PVK3F steel universal.

    Anvendelse:

    Til efterslibning af bor, fræsere etc. Vådslibning med emulsion eller slibeolie anbefales.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven