Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 150×25×51, Type: EK80

Art.-nr.: 596220 EK80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Slibeblok
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Slibeblok
Slibemiddel Ædelkorund, hvid
Slibemiddelforkortelse A
Korn 80
Finhedsgrad fin
Specifikation Ædelkorund hvid. Hårdhedsgrad M
Reduceringsring, indvendig ⌀ 32 mm
Form 1
Skive-⌀ D 150 mm
Skivebredde, D 25 mm
Borings-⌀ H 51 mm
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 596220 EK80
EAN/GTIN 9003170014120
Producentnummer 34035678

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive slibebukskiver med lang levetid og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. Universelt anvendelige på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøjer.

Anvendelse:

Til hærdet stål og HSS.

Specifikation:

Ædelkorund hvid, hårdhedsgrad M.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven