Slibebukskiver Dia.×T×H (mm) SC46

Art.-nr.: 596100 SC46
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Slibeblok
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Form: 1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemetoder Slibeblok
    Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
    Slibemiddelforkortelse SiC
    Korn 46
    Finhedsgrad middel
    Specifikation Siliciumkarbid grøn, hårdhedsgrad H
    Reduceringsring, indvendig ⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Form 1
    Skive-⌀ D 125 mm
    Skivebredde, D 20 mm
    Borings-⌀ H 32 mm
    Maks. omfangshastighed 40 m/s
    Produkttype Slibeskive (keramisk)

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 596100 SC46
    EAN/GTIN 9003172028163
    Producentnummer 34287482

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slibebukskiver af høj kvalitet med lang levetid i keramisk binding. Høj rundløbs- og planløbspræcision, Maksimal arbejdshastighed 40 m/s. Universelt anvendelige på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøj.

    Anvendelse:

    Til aluminium og jernfrie metaller.

    Specifikation:

    Siliciumcarbid grøn, hårdhedsgrad H.

    Leveringsomfang:

    Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

    Bemærk:

    Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven