MARTOR Knive SCRAPEX 596 596 596 , 1 i selvbetjeningskarton

Art.-nr.: 596.03
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
    Produkttype Skrabere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 596.03
    EAN/GTIN 4002632005961
    Producentnummer 596.03
    L-nummer L60170 814

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Intet er tilbage - undtagen tilfredshed.
    Sammen med den endnu længere SCRAPEX 5196 er SCRAPEX 596 den største skraber i vores sortiment. Brug den til nemt at fjerne klistermærker, etiketter og andet papir, maling og lak fra alle glatte overflader. Den 100 mm lange klinge er særligt effektiv. Derudover overbeviser dit professionelle værktøj med et skridsikkert håndtag og den indbyggede sikkerhedsanordning.
    • Grundmateriale:
      Zink

    • Det 11 cm lange håndtag er fremstillet af trykstøbt zink. Hvad har du af det? Bestemt en langtidsholdbar skraber, der er forberedt til selv de hårdeste opgaver.
    • Bredt brugsområde
      med en klingelængde på 100 mm kan du arbejde på et særligt stort anvendelsesområde. Det betyder, at du skal bruge din skraber meget mindre hyppigt for at rengøre en bestemt overflade.
    • Lås inkluderet
      for at dække det brede blad, løsn specialskruen med hånden, og skub knivdækslet fremad med tommelfingeren. Drej nu skruen tilbage, og alt er sikkert.
    • Skridsikkert greb
      sådan et massivt værktøj bør være skridsikkert i hånden. Det tænkte vi selvfølgelig over - og derfor har vi udstyret håndtaget med skridsikkert soft-grip og små, håndvenlige porer.
    • Enkel klingeskift
      den specielle skrue hjælper dig også med at skifte klingen. Skru den op, og fjern knivdækslet. Nu kan du fjerne og udskifte bladet.

    Egenskab:

    • Greb: Standardhåndtag
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
    • Sikkerhedsteknologi II: Fast blad
    • Transportlås: Nej.
    • Udløser: Hånd
    • Ergonomi: Særligt ergonomisk
    • Planeringsareal: 99, 5
    • Vigtigste skærematerialer: Etiket, etiket
    • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Nej.
    • Grundmateriale: Zink
    • Softgrip: Ja
    • Metaldetekterbar: Nej.
    • Monteret klinge: 96,60
    • Valgfri blade: 196,60
    • Monteret bladform (kniv): Rektangulær klinge
    • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
    • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Ja
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • Som en salgsfremmende vare: Nej.
    • GS-tegn (tekst): Nej.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven