Udvendig præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm)

Art.-nr.: 594445
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Udvendig rund
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemetoder Udvendig rund
    Slibemiddel Ædelkorund
    Slibemiddelforkortelse A
    Specifikation 89A 80J5 AV217
    Form 1
    Skive-⌀ D 450 mm
    Skivebredde, D 40 mm
    Borings-⌀ H 203,2 mm
    Produkttype Udvendig rundslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 594445
    EAN/GTIN 9003176501341
    Producentnummer 650134

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG (G)
     
    Uni
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Eksterne high performance-rundslibeskiver med keramisk binding.Slibeskivestruktur med optimal afstemning af korn- og bindingsvolumener, bindingsfasthed og fremstillingsproces udmærker sig på følgende måde:
    • Høj skærehastighed og korte slibetider med lav slitage.
    • Lav termisk belastning, kold slibning.
    • Forebyggelse af udfaldstider via lange afrettercyklusser.

    Specifikation: 89A 802J5 AV217. Ædelkorund til universel brug.

    Anvendelse:

    • Kan bruges universelt ved ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning lige/skråt).
    • På alle gængse slibemaskiner ved form-, emne- og maskinkonstruktion (f.eks. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
    • Køling med emulsion nødvendig, ved emner med lange spåner skal du altid være opmærksom på god kølesmøring.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven