Dame Cardigan med Softshell efterårsgrøn/sort XL

Art.-nr.: 594325364199XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve herbstgrün / schwarz
    Unisex-størrelse XL
    Produkttype Strikjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 594325364199XL
    EAN/GTIN 7330509858998
    Producentnummer 594325364199XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    97% polyester, 3% elastan, Jacquardstrik, en side børstet, stretch, 290 g/m²

    Finish
    Udvidet ryg, Nederste kant justerbar med elastik
    Bund med elastik

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Frontlommer med lynlås

    Detaljer
    Forstærkede skulderpartier

    Funktionalitet
    Kvindesnit, Tapered waistline

    Frontlukning
    Tovejs plastlynlås, Indvendig vindfang

    Beskrivelse:

    • En strikket jakke i damesnit, med en flot designet krave og en uovertruffen behagelig fleece-kvalitet
    • Denne jakke med tovejslynlås foran er fremstillet i et unikt materiale, der bedst kan beskrives som tredimensionel fleece
    • Det børstede materiale giver jakken sit udseende med 3D-mønster, smidig, strækbar komfort og varme, når der er mest brug for det
    • Jakken er forstærket med softshell-materiale i ærme, skulder og rygsøm for større holdbarhed, og da der ikke er softshell i underarmene er ventilationen bedre
    • Udmærkede områder til virksomhedsprofilering, men lige så godt uden for arbejdet som på jobbet
    • Fås også i en herremodel 5942

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven