Cardigan med Softshell Rust Rust Red/Black M

Art.-nr.: 594225365999M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve rostrot / schwarz
    Unisex-størrelse M
    Produkttype Strikjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 594225365999M
    EAN/GTIN 7330509852316
    Producentnummer 594225365999M

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    97% polyester, 3% elastan, Jacquardstrik, børstet på den ene side, stretch, 290 g/m²

    Finish
    Forlænget ryg, Nederste kant justerbar med elastik
    Bund med elastik

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Frontlommer med lynlås

    Detaljer
    Forstærkede skulderpartier

    Frontlukning
    Envejs plastlynlås, Indvendig vindklap

    Beskrivelse:

    • En strikket jakke med en flot designet krave og en uovertruffen behagelig fleece-kvalitet
    • Denne jakke er fremstillet i et unikt materiale, der bedst kan beskrives som tredimensionel fleece
    • Det børstede materiale giver jakken sit udseende med 3D-mønster, smidig, strækbar komfort og varme, når der er mest brug for det
    • For større holdbarhed er der forstærkende softshellpaneler på jakkens udsatte områder, og da der ikke er softshell i underarmene, er ventilationen bedre
    • Udmærkede områder til virksomhedsprofilering, men lige så godt væk fra arbejdet som på jobbet
    • Fås også i en damemodel 5943

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven