Dame Cardigan Grey Melange/Black XXL

Art.-nr.: 594125369099XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve grau melange / schwarz
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Strikjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 594125369099XXL
    EAN/GTIN 7330509799345
    Producentnummer 594125369099XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    97% polyester, 3% elastan, Jacquardstrik, en side børstet, stretch, 290 g/m²

    Finish
    Udvidet ryg, Nederste kant justerbar med elastik
    Bund med elastik

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Frontlommer med lynlås

    Detaljer
    Forstærkede skulderpartier
    Fikseret hætte

    Funktionalitet
    Kvindesnit, Tapered waistline

    Frontlukning
    Tovejs plastlynlås, Indvendig vindfang

    Beskrivelse:

    • Strikket jakke med hætte i et stilfuldt design og uovertruffen behagelig fleece-kvalitet
    • Denne jakke med tovejslynlås foran har et nyt, unikt materiale, der bedst kan beskrives som tredimensionel fleece
    • Det børstede materiale giver jakken sit udseende med strækbar og smidig komfort og varme, når der er brug for det
    • Jakken er forstærket med softshell-materiale på armene, skuldre og ryglukning for øget holdbarhed, og da der ikke er softshell i armhulerne, forbedres ventilationen
    • 5941 har fremragende profilerede overflader, men passer lige så godt på arbejdet som i fritiden
    • Du vil med garanti få glæde af den alligevel
    • Fås også i herremodel 5940

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven