Cardigan med softshell efterårsgrøn/sort M

Art.-nr.: 594025364199M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve herbstgrün / schwarz
Unisex-størrelse M
Produkttype Strikjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 594025364199M
EAN/GTIN 7330509802304
Producentnummer 594025364199M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
97% polyester, 3% elastan, Jacquardstrik, en side børstet, stretch, 290 g/m²

Finish
Forlænget ryg, Nederste kant justerbar med elastik
Bund med elastik

Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås

Detaljer
Forstærkede skulderpartier
Fikseret hætte

Frontlukning
Envejs plastlynlås, Indvendig vindklap

Beskrivelse:

  • Strikket jakke med hætte i et stilfuldt design og uovertruffen behagelig fleece-kvalitet
  • Denne jakke har et nyt, unikt materiale, der bedst kan beskrives som tredimensionel fleece
  • Det børstede materiale giver jakken sit udseende med strækbar og smidig komfort og varme, når der er brug for det
  • For øget holdbarhed, er der forstærkende softshell-paneler i de udsatte områder af jakken, og da der ikke er softshell i armhulerne, forbedres ventilationen
  • Den 5940 har fremragende profilerede overflader, men passer lige så godt på arbejdet som i fritiden
  • Du vil med garanti få glæde af den alligevel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven