Udførelse:
Højudviklet, med
superabrasivt slibemiddel (CBN eller diamant) i kunstharpiksbelagte fladslibeskiver og eksterne rundslibeskiver. Det højeffektive,
svingningsoptimerede VIB-Star slibeskive-basislegeme muliggør
høj dæmpning til rolig og jævn slibning med høj overfladekvalitet.
- Ekstrem effektstigning (G-faktor) sammenlignet med traditionelle slibemidler.
- Den svingningsdæmpende konstruktion på bærerenheden øger standtiden markant.
- Kontinuerlig selvslibende effekt via ensartet effektforbrug og forebyggelse af cykliske skærpningsperioder.
Diamant-belægning til højeffektiv slibning af
emner med korte spåner og uden jern som hårdmetal, keramiske emner (PKS), metal med hård belægning.
Anvendelse:
- Universelt anvendelig til alle emner fra en hårdhed på cirka 58 HRC (grænsen for, hvad der kan betale sig).
- Til fladslibning og ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning, lige).
- På alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Jones & Shipman.
- Køling med emulsion og slibeolie nødvendig.
- Superabrasive CBN-/diamant-slibeskiver anvendes altid med maks. halv skivebredde sammenlignet med konventionelle slibeskiver.
Specifikation:
D126C75B-VIB-STAR W-karbid.
Bemærk:
Disse slibeskiver kan afrettes på en stålblok med en tilspænding på ca. 0,02 mm. Alternativt også med afretterudstyr nr.
599600. Slibeskiver skal skærpes (åbning af binding) med slibesten nr.
599840.