Hybridjakke til damer S

Art.-nr.: 593121175699S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve rot / schwarz
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Softshell-jakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 593121175699S
    EAN/GTIN 7330509728468
    Producentnummer 593121175699S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, strikket, den ene side børstet, 380g/m².

    Finish
    Forlænget ryg

    Armslut med elastik og håndled

    Lommer
    Frontlommer med lynlås

    Detaljer
    God overflade til overførsel
    Fikseret hætte

    Funktionalitet
    Kvindeskåret, Tapered talje
    Varmt foret overkrop foran og bagpå og delvist på hætte og skuldre

    Frontlukning
    Tovejs plastlynlås, Indvendig vindfang med fleece

    Fodring
    Halvforet

    Beskrivelse:

    • En hybridjakke designet til den kvindelige figur
    • Med en tynd, men varm polstring på forsiden, ryggen og hætten og softshellstof over skuldre, arme og sider
    • En komfortabel, varm beklædningsgenstand, der giver fremragende bevægelsesfrihed ved arbejde i koldere omgivelser
    • Fungerer lige så godt som jakke eller trøje

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven