Hybridjakke til damer L

Art.-nr.: 593121175699L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve rot / schwarz
Unisex-størrelse L
Produkttype Softshell-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 593121175699L
EAN/GTIN 7330509728444
Producentnummer 593121175699L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, strikket, den ene side børstet, 380g/m².

Finish
Forlænget ryg

Armslut med elastik og håndled

Lommer
Frontlommer med lynlås

Detaljer
God overflade til overførsel
Fikseret hætte

Funktionalitet
Kvindeskåret, Tapered talje
Varmt foret overkrop foran og bagpå og delvist på hætte og skuldre

Frontlukning
Tovejs plastlynlås, Indvendig vindfang med fleece

Fodring
Halvforet

Beskrivelse:

  • En hybridjakke designet til den kvindelige figur
  • Med en tynd, men varm polstring på forsiden, ryggen og hætten og softshellstof over skuldre, arme og sider
  • En komfortabel, varm beklædningsgenstand, der giver fremragende bevægelsesfrihed ved arbejde i koldere omgivelser
  • Fungerer lige så godt som jakke eller trøje

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven