Hybrid jakke S

Art.-nr.: 593021173399S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb / schwarz
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Softshell-jakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 593021173399S
    EAN/GTIN 7330509722527
    Producentnummer 593021173399S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, strikket, børstet på den ene side, 380g/m².

    Finish
    Forlænget ryg

    Armslut med elastik og håndledsbånd

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Frontlommer med lynlås

    Detaljer
    God overflade til overførsel
    Fikseret hætte

    Frontlukning
    Robust envejslynlås i plast, Indvendig vindfang med fleece

    Foring
    Halvforet

    Funktionalitet
    Varmt foret overkrop foran og bagpå og delvist på hætte og skuldre

    Beskrivelse:

    • En hybridjakke med en tynd, men varm polstring på forsiden, ryggen og hætten og softshellstof over skuldre, arme og sider
    • En komfortabel, varm beklædningsgenstand, der giver fremragende bevægelsesfrihed ved arbejde i koldere omgivelser
    • Fungerer lige så godt som jakke eller trøje

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven