Præcisions-planslibeskiver Dia.×T×H (mm)

Art.-nr.: 592400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Fladslibning
Slibemiddel Højeffektiv specialkorund
Slibemiddelforkortelse A
Specifikation 80A54I9AV217-P23-stainless
Form 7
Skive-⌀ D 300 mm
Skivebredde, D 50 mm
Borings-⌀ H 76,2 mm
Udsparings-⌀ P 155 mm
Udsparingsdybde F 1 10 mm
Udsparingsdybde G 2 10 mm
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 592400
EAN/GTIN 9003170108454
Producentnummer 10845

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
Højeffektiv specialkorund til bearbejdning af rustfast stål.
Form 7 med tosidet udsparing.

Anvendelse:

  • Universalt anvendelige til pendulslibning, derfor væsentligt færre skiveskift i den daglige drift.
  • På alle almindelige slibemaskiner i form-, værktøjs- og maskinindustrien, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion nødvendig, ved emner med lange spåner skal du altid være opmærksom på god kølesmøring.

Specifikation:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Bemærk:

Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven